Šestihranná matice s kuželovou podložkou, Závit: M8

Artiklové číslo: 375384 M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 13 mm
Celková výška h 14 mm
Rozměr závitu d M8
Povrch černěné
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Číslo výrobce 23080.0508
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Materiál:

Ocel k zušlechtění, černěná, pevnost 10.

Poznámka:

Šestihranná matice se zvětšenou dosedací plochou k dodání na poptávku.