Matica s konusnim osloncem, 6-kutna M8

Artikl br.: 375384 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 14 mm
Duljina ključa SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Broj proizvođača 23080.0508

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran, čvrstoća 10.

Napomena:

Šesterokutna matica s povećanom kontaktnom površinom dostupna na upit.
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
    navoji Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu