Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M10

Nr art.: 375384 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza 16 mm
Wysokość całkowita 17,5 mm
Wielkość gwintu M10
Powierzchnia wersja czerniona
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375384 M10
EAN / GTIN 4030618235644
Numer producenta 23080.0510
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.