Šešiabriaunė veržlė su kūginiu disku, Sriegis: M8

Prekės Nr.: 375384 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydžio elementas metrais
Raktų plotis s 13 mm
Bendras aukštis h 14 mm
Sriegio dydis d M8
Paviršius juodint.
Produkto rūšis Veržlė
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 10

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Gamintojo numeris 23080.0508
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto, juodinto plieno, stiprumo klasė 10.

Pastaba:

Šešiabriaunė veržlė su padidintu atraminiu paviršiumi tiekiami pagal paklausimą.