Porca sextavada com arruela cónica, Rosca: M8

N.º do artigo: 375384 M8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 14 mm
Tamanho da chave SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Tipo de produto Porca

Identificação e classificação

Número do artigo 375384 M8
EAN/GTIN 4030618235637
Número do fabricante 23080.0508
Fabricante/responsável Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrição

Material:

Aço temperado, polido, força 10.

Nota:

Porca sextavada com superfície de contacto alargada disponível a pedido.