Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M10

Nr art.: 375360 M10
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
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozmiar śrub M10
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Podkładka nieokreślona
Średnica zewnętrzna d2 30 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 12 mm
Grubość s 5 mm
Norma DIN 6319 G
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375360 M10
EAN / GTIN 4020772081997
Numer producenta 81992
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).