{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune șuruburi | M10 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Disc nespecificat | |
| Diametru exterior d2 | 30 mm | |
| Diametru interior min. d1 | 12 mm | |
| Concentrație s | 5 mm | |
| Standard | DIN 6319 G | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 375360 M10 | |
| EAN / GTIN | 4020772081997 | |
| Număr producător | 81992 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |