{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, skruer | M10 | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Produkttype | skive, uspecificeret | |
| Diameter, udvendig d2 | 30 mm | |
| Diameter indvendig, min. d1 | 12 mm | |
| Tykkelse s | 5 mm | |
| Standard | DIN 6319 G | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 375360 M10 | |
| EAN/GTIN | 4020772081997 | |
| Producentnummer | 81992 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |