{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Nespecifikovaná podložka | |
| Průměr vnější d2 | 30 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 12 mm | |
| Tloušťka s | 5 mm | |
| Norma | DIN 6319 G | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 375360 M10 | |
| EAN / GTIN | 4020772081997 | |
| Číslo výrobce | 81992 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |