Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M14

Nr art.: 375360 M14
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
198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozmiar śrub M14
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Podkładka nieokreślona
Średnica zewnętrzna d2 40 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 16,5 mm
Grubość s 6 mm
Norma DIN 6319 G
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375360 M14
EAN / GTIN 4020772082017
Numer producenta 82016
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).