{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 75 mm | |
| Wysokość szczęk H | 40 mm | |
| długość szczęk L | 230 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana; Wersja gładka | |
| do wkładek wymiennych | tak; tak | |
| z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 20 mm | |
| Funkcja | Funkcja docisku | |
| maks. skok mocowania | 11 mm | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | tak | |
| Rozwartość do śrub SW | 14 mm | |
| maks. moment obrotowy śruby | 110 Nm | |
| Maks. siła mocowania | 25 kN; 32 kN; 36 kN | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 6,688 kg | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 375130 75 | |
| EAN / GTIN | 4020772073220 | |
| Numer producenta | 73221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |