Ganascia stabile, Larghezza ganasce: 75mm

Codice art.: 375130 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 75 mm
Altezza ganasce 40 mm
Lunghezza griffe 230 mm
Superficie di serraggio serrated; smooth
Per utilizzo intercambiabile yes; yes
Con scanalatura
Larghezza scanalatura 20 mm
Funzione Funzione di staffaggio
Corsa di serraggio max. 11 mm
Tipo di fissaggio Avvitare
Incluso viti
Apertura delle viti 14 mm
Coppia vite max. 110 Nm
Forza di serraggio max. 25 kN; 32 kN; 36 kN
Contenuto 1 pz.
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Materiale acciaio
Peso 6,688 kg
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375130 75
EAN / GTIN 4020772073220
Codice del produttore 73221
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione estremamente stabile a elevata forza di compressione e serraggio. Grazie alla guida inclinata delle ganasce, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina. Le ganasce intercambiabili sono reversibili; lato liscio per pezzi lavorati, lato scanalato per pezzi grezzi.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi alti con elevata forza di serraggio.

Materiale:

Corpo base in ghisa malleabile, ganasce temprate.