Čvrsta stezna čeljust 75 mm

Artikl br.: 375130 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6497
Maksimalna visina 118 mm
Minimalna visina 100 mm
Širina proreza 26 mm
Stezni podizaj 11 mm
ukupna duljina 230 mm
Širina ključa 14 mm
Međuvisina h1 45 mm
za širinu utora a 20 mm; 22 mm; 24 mm; 28 mm; 30 mm
Širina čeljusti 75 mm
Vrsta proizvoda Pritezač prema dolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375130 75
EAN / GTIN 4020772073220
Broj proizvođača 73221

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsta visoka izvedba s velikim silama stezanja. Kutni stezni mehanizam osigurava čvrsto stezanje obratka na stol stoja. Izmjenjive čeljusti su dvostrane, glatka strana steže obrađene obratke, a narovašena strana za neobrađene obratke.

Upotreba:

Za bočno stezanje visokih obradaka s velikom silom stezanja.

Materijal:

Osnovno tijelo od temper lijeva, stezne čeljusti kaljene.