Stabilne dociski boczne, szerokość szczęk: 90mm

Nr art.: 375130 90
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 90 mm
Wysokość szczęk H 40 mm
Długość szczęk L 265 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana; Wersja gładka
Do wkładek wymiennych tak; tak
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 32 mm
Funkcja Funkcja docisku
Maks. skok mocowania 15 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Rozwartość do śrub SW 17 mm
maks. moment obrotowy śruby 160 Nm
Maks. siła mocowania 50 kN
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Masa 11,031 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375130 90
EAN / GTIN 4020772073237
Numer producenta 73239
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna, wysoka konstrukcja o dużej sile docisku i mocowania. Dzięki pochylonej prowadnicy szczęk detal dociskany jest pewnie do powierzchni stołu. Wymienne szczęki dociskowe są dwustronne, gładkie strony nadają się do mocowania detali już obrobionych, rowkowane - do detali surowych.

Zastosowanie:

Do bocznego dociskania obrabianych wysokich detali z dużą siłą docisku.

Materiał:

Korpus z żeliwa ciągliwego, szczęki dociskowe utwardzane dyfuzyjnie.