Močna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 75mm

Št. art.: 375130 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 75 mm
Višina čeljusti 40 mm
Dolžina čeljusti 230 mm
Vpenjalna površina narebreno; gladko
Primerno za zamenljive nastavke da; da
Z utorom da
Širina utora 20 mm
Funkcija funkcija vleka navzdol
Hod vpenjanja maks. 11 mm
Vrsta pritrditve vijačenje
Vključno z vijaki da
Velikost vijačnega ključa 14 mm
Vrtilni moment vijak maks. 110 Nm
Vpenjalna sila maks. 25 kN; 32 kN; 36 kN
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Material jeklo
Masa 6,688 kg
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375130 75
EAN/GTIN 4020772073220
Številka proizvajalca 73221
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Zelo stabilna, visoka izvedba z močnim vlekom navzdol in vpenjalno silo. Zaradi poševnega vodila vpenjalnih čeljusti se obdelovanec varno vpne na mizo stroja. Zamenljive vpenjalne čeljusti so obrnljive, gladka stran je za že obdelane, stran z brazdami pa za surove obdelovance.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje visokih obdelovancev z veliko vpenjalno silo.

Material:

Osnovno telo je iz temprane litine, vpenjalna čeljust ima kaljeno površino.