• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Mordazas de fijación estables, Anchura de mordazas: 75mm

Número de artículo: 375130 75
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 75 mm
Altura de mordazas H 40 mm
Long. de mord. L 230 mm
Superficie de apriete forma estriada; Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados sí; sí
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 20 mm
Función Función de tracción
Recorrido de tensión máx. 11 mm
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos sí
Ancho de llave del tornillo SW 14 mm
Par de apriete del tornillo máx. 110 Nm
Fuerza de sujeción máx. 25 kN; 32 kN; 36 kN
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Peso 6,688 kg
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 375130 75
EAN / GTIN 4020772073220
Número del fabricante 73221
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Modelo alto muy estable, con fuerza de tracción hacia abajo y de apriete elevada. Gracias al guiado oblicuo de las mordazas de fijación, se sujeta la pieza de trabajo hacia abajo contra la mesa con seguridad. Las mordazas de fijación intercambiables son reversibles; la cara lisa se puede utilizar para piezas mecanizadas; la cara estriada, para piezas en bruto.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas de trabajo con una gran fuerza de apriete.

Material:

Cuerpo de base de fundición maleable, mordazas de sujeción templadas por cementación.