Pieza superpuesta de prisma

Número de artículo: 375010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
279 piezas en stock
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
Accesorios para Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900
Color gris; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Prismenaufsatz
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Altura 15 mm
Peso 0,12 kg
Características Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441

Identificación y clasificación

Número de artículo 375010
EAN / GTIN 4020772072728
Número del fabricante 72728
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado.

Idóneo para:

Soportes atornillados y cuñas de alineación n.º 373500 − 374900.