Nastavek s prizmo

Št. art.: 375010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
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
Pribor za Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900
Barva sive; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Prismenaufsatz
Nadomestni del ali pribor Pribor
Višina 15 mm
Masa 0,12 kg
Specifika Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375010
EAN/GTIN 4020772072728
Številka proizvajalca 72728
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje

Primerno za:

Uravnalne podpore in uravnalne kline art. 373500 − 374900.