Prisma riportato prismatico

Codice art.: 375010
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
261 pezzi in magazzino
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
Accessori per Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900
Colore grey; black
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Prismenaufsatz
Ricambio o accessori Accessori
Altezza 15 mm
Peso 0,12 kg
Specifiche Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375010
EAN / GTIN 4020772072728
Codice del produttore 72728
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato

Per:

Appoggi a vite regolabili e cunei d’allineamento n. art.  373500 − 374900.