Bac prismatic

Cod articol.: 375010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
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
Accesoriu pentru Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900
Culoarea gri; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Prismenaufsatz
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Înălţime 15 mm
Greutate 0,12 kg
Specificații Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441

Identificare și clasificare

Cod articol 375010
EAN / GTIN 4020772072728
Număr producător 72728
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire

Adaptat pentru:

Reazem cu şurub şi pene de aliniere Cod 373500 − 374900.