{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Priedai, skirti | Schraubböcke und Richtkeile Nr. 373500 − 374900 | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Prismenaufsatz | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Priedai | |
| Aukštis | 15 mm | |
| Svoris | 0,12 kg | |
| Ypatumai | Aufnahme-Durchmesser D1 max.: 50 mm; Aufnahme-Durchmesser D1 min.: 10 mm; Außen-Durchmesser (D): 45 mm; Größe: 45; Material: Vergütungsstahl, brüniert; Typ: 6441 |
| Produkto numeris | 375010 | |
| EAN / GTIN | 4020772072728 | |
| Gamintojo numeris | 72728 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |