{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
-
|
|
| Oznaczenie producenta |
Richt-Keil
|
|
| Opakowanie |
luzem
|
|
| Znak jakości i certyfikat kontroli |
Brak
|
|
| Dyrektywa/oznaczenie |
brak
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Zmiana wysokości na jeden obrót śruby |
0,9 mm
|
|
| Najwyższa wysokość podpory |
60 mm
|
|
| Najniższa wysokość podpory |
47 mm
|
|
| Długość podstawy |
63 mm
|
|
| Szerokość podstawy |
54 mm
|
|
| Nośność |
28 kN
|
|
| Materiał |
Stal ulepszana cieplnie.
|
|
| Rodzaj produktu |
Podpórki śrubowe
|
| Numer artykułu | 374905 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515012096 | |
| Numer producenta | 374905 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |