Vérins d'alignement, Hauteur appui max.: 60mm

Réf.: 374905 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série -
Référence fabricant Richt-Keil
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Réglage hauteur par tour de vis 0,1 mm
⌀ tête 12 mm
Hauteur appui max. 60 mm
Type de produit vérin

Identification et classification

Référence article 374905 60
EAN / GTIN 4069515012096
Réf. fabricant 374905 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l’aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

Utilisation:

En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

Livraison:

Elément sphérique interchangeable 375000 inclus.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000 − 375030.