Vyrovnávací klín, nejvyšší výška uložení: 60mm

Artiklové číslo: 374905 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada -
Označení výrobce Richt-Keil
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 0,9 mm
Nejvyšší výška uložení 60 mm
Minimální dosedací výška 47 mm
Délka půdorysné plochy 63 mm
Šířka půdorysné plochy 54 mm
Nosnost 28 kN
Materiál Zušlechtěná ocel.
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374905 60
EAN / GTIN 4069515012096
Číslo výrobce 374905 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; tvárná litina a zušlechtěná ocel. Broušené povrchy klínu umožňují citlivé a rovnoměrné nastavení výšky s přesností větší než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provést za použití šroubu s vroubkovanou hlavou nebo klíče se šestihranným čepovým klíčem. Dvojité působení vede k velkému zdvihu a přesnému svislému pohybu bez bočního posouvání.

Použití:

Zvláště vhodný k práci po prasknutí těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje výměnný nástavec s kuličkou č. 375000.

Poznámka:

Plochá podpěra obrobku se středicím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 − 375030.