Cuña de alineación, Altura máxima de asiento: 60mm

Número de artículo: 374905 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie -
Denominación del fabricante Richt-Keil
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Regulación de altura por vuelta de husillo 0,1 mm
⌀ del cabezal 12 mm
Altura máxima de asiento 60 mm
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 374905 60
EAN / GTIN 4069515012096
Número del fabricante 374905 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable; fundición esferoidal y acero bonificado. Las superficies rectificadas de la cuña permiten un ajuste sensible y uniforme de la altura con una precisión de más de 1/10 mm. El ajuste de la altura se puede efectuar por el tornillo moleteado o con una llave de espigón hexagonal. El doble efecto produce una gran carrera y un movimiento vertical preciso sin desplazamiento lateral.

Aplicación:

Sobre todo para trabajos según trazado en piezas pesadas de fundición o forjadas en máquinas-herramientas grandes.

Volumen de suministro:

Incluida pieza superpuesta de esfera intercambiable n.° 375000.

Nota:

Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 − 375030.