Podpórki klinowe, najwyższa wysokość podpory: 105mm

Nr art.: 374905 105
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria -
Oznaczenie producenta Richt-Keil
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zmiana wysokości na jeden obrót śruby 0,1 mm
⌀ główki 12 mm
Najwyższa wysokość podpory 105 mm
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374905 105
EAN / GTIN 4069515012119
Numer producenta 374905 105
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszanej cieplnie. Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości, z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowanej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań do ciężkich odlewów i odkuwek na dużych obrabiarkach.

W dostawie:

Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000.

Wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.