Dispozitiv de aliniere, Cea mai mare înălţime de rezemare: 60mm

Cod articol.: 374905 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie -
Denumirea producătorului Richt-Keil
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Ajustare pe înălţime pentru fiecare rotaţie a arborelui 0,1 mm
⌀ cap 12 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 60 mm
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 374905 60
EAN / GTIN 4069515012096
Număr producător 374905 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă; fontă cu grafit nodular şi oţel călit. Suprafeţele rectificate ale penei permit ajustarea pe înălţime sensibilă şi uniformă cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălţime poate fi realizată prin şurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă şi o mişcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicaţie:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe maşini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.