Sworzeń cylindryczny ISO 8734-4x12-A

Nr art.: 374603
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica d1 4 mm
Materiał stal
Norma ISO 8734
Długość całkowita L 12 mm
Sprawdziany do gwintu UNF Bez gwintu
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Kołek walcowy
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374603
EAN / GTIN 4020772374600
Numer producenta 374603
Numer L L30090 492
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sworzeń cylindryczny ISO 8734-4x12-A, stal.

Cecha szcz.:

  • Jednostka opakowaniowa: 10 C62
  • Masa: 15 g