Axe de vérin ISO 8734-4x12-A.

Réf.: 374603
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre d1 d1 4 mm
Matériau acier
Norme ISO 8734
Longueur totale L 12 mm
Filetage sans filetage
surface sans revêtement
Type de produit goupille cylindrique
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 374603
EAN / GTIN 4020772374600
Réf. fabricant 374603
Article hors catalogue L30090 492
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Axe de vérin ISO 8734-4x12-A, acier.

Caractéristique(s):

  • UE: 10 C62
  • Poids: 15 g