Pasador de cilindro ISO 8734-4x12-A.

Número de artículo: 374603
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro d1 4 mm
Material acero
Norma ISO 8734
Longitud total L 12 mm
Rosca Sin rosca
Superficie brillante
Tipo de producto Pasador cilíndrico
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 374603
EAN / GTIN 4020772374600
Número del fabricante 374603
Número L L30090 492
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pasador cilíndrico ISO 8734-4x12-A, acero.

Característica:

  • V: 10 C62
  • peso: 15 g