{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr d1 d1 | 4 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Norma | ISO 8734 | |
| Celková délka L | 12 mm | |
| Závit | Žádný závit | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Druh produktu | Válcový kolík | |
| Obsah | 10 ks |
| Katalogové číslo | 374603 | |
| EAN / GTIN | 4020772374600 | |
| Číslo výrobce | 374603 | |
| L-číslo | L30090 492 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |