• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylinderstift ISO 8734-4x12-A

Artikel-Nr.: 374603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser d1 4 mm
Material Stahl
Norm ISO 8734
Länge gesamt L 12 mm
Gewinde kein Gewinde
Oberfläche blank
Produktart Zylinderstift
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374603
EAN / GTIN 4020772374600
Herstellernummer 374603
L-Nummer L30090 492
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zylinderstift ISO 8734-4x12-A, Stahl.

Merkmal:

  • VE: 10 C62
  • Gewicht: 15 g

Services & Produktberater