Tapered clamp with adjusting support screw, complete

Nr art.: 373951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 250 mm
Szerokość B 26 mm
Min. wysokość mocowania 30 mm
Maks. wysokość mocowania h 130 mm
Szerokość rowka a 28 mm
Długość śruby mocującej 137 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373951
EAN / GTIN 4020772373955
Numer producenta 373951
Numer L L30130 536
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tensioning bar, beveled, with adjustable support screw, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • Groove: 28
  • With clamping screw: M24x28x250
  • H*: 30-130
  • similar to
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Weight: 5716 g