{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 250 mm | |
| Breite B | 26 mm | |
| Spannhöhe min. | 30 mm | |
| Spannhöhe max. h | 130 mm | |
| Breite Nut a | 28 mm | |
| Länge Spannschraube | 137 mm | |
| Norm | DIN 6314 | |
| Gewinde | M24 | |
| Spannschrauben | M24 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Artikelnummer | 373951 | |
| EAN / GTIN | 4020772373955 | |
| Herstellernummer | 373951 | |
| L-Nummer | L30130 536 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |