{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 250 mm | |
| Anchura B | 26 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 30 mm | |
| Altura de sujeción máx. h | 130 mm | |
| Ancho de ranura a | 28 mm | |
| Longitud tornillo de amarre | 137 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Rosca | M24 | |
| Tornillo de amarre | M24 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 373951 | |
| EAN / GTIN | 4020772373955 | |
| Número del fabricante | 373951 | |
| Número L | L30130 536 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |