{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza | 250 mm | |
| Larghezza | 26 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 30 mm | |
| Altezza serraggio massimo | 130 mm | |
| Larghezza scanalatura | 28 mm | |
| Lunghezza vite di serraggio | 137 mm | |
| Normativa | DIN 6314 | |
| Filettatura | M24 | |
| Viti di serraggio | M24 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 373951 | |
| EAN / GTIN | 4020772373955 | |
| Codice del produttore | 373951 | |
| Numero-L | L30130 536 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |