{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L | 250 mm | |
| Largeur B | 26 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 30 mm | |
| Hauteur serrage max. h | 130 mm | |
| Largeur rainure a | 28 mm | |
| Longueur vis de serrage | 137 mm | |
| Norme | DIN 6314 | |
| Filetage | M24 | |
| Vis de serrage | M24 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 373951 | |
| EAN / GTIN | 4020772373955 | |
| Réf. fabricant | 373951 | |
| Article hors catalogue | L30130 536 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |