Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, completă

Cod articol.: 373951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 250 mm
Lăţime 26 mm
Înălțime de strângere min. 30 mm
Înălţimea max. de prindere 130 mm
Lățime canelură 28 mm
Lungimea şurubului de strângere 137 mm
Standard DIN 6314
Filet M24
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 373951
EAN / GTIN 4020772373955
Număr producător 373951
L-Număr L30130 536
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, completă, cu din 787, din 6340, din 6330B.
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Canelură: 28
  • Cu șurub de fixare: M24x28x250
  • H*: 30-130
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • greutate: 5716 g