Tapered clamp with adjusting support screw

Nr art.: 373936
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 250 mm
Szerokość 26 mm
Wysokość 70 mm
Min. wysokość mocowania 20 mm
Maks. wysokość mocowania 130 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka 35 mm
Długość śruby mocującej 137 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373936
EAN / GTIN 4020772373931
Numer producenta 373936
Numer L L30130 535
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tensioning bar, chamfered, with adjustable support screw, (without clamping screw)
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • For clamping screw: M24
  • H*: 20-130
  • similar to
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Weight: 4520 g