{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Longitud | 250 mm | |
| Anchura | 26 mm | |
| Altura | 70 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 20 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 130 mm | |
| Distancia punta para extremo de ranura | 35 mm | |
| Longitud tornillo de amarre | 137 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Rosca | M24 | |
| Tornillo de amarre | M24 | |
| Type of product | Brida |
| Številka izdelka | 373936 | |
| EAN/GTIN | 4020772373931 | |
| Številka proizvajalca | 373936 | |
| L-število | L30130 535 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |