Barra tensora biselada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 373936
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 250 mm
Anchura 26 mm
Altura 70 mm
Altura de sujeción mín. 20 mm
Altura de sujeción máx. 130 mm
Distancia punta para extremo de ranura 35 mm
Longitud tornillo de amarre 137 mm
Norma DIN 6314
Rosca M24
Tornillo de amarre M24
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 373936
EAN / GTIN 4020772373931
Número del fabricante 373936
Número L L30130 535
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M24
  • H*: 20-130
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Peso: 4520 g