Zkosená napínací tyč, s nastavitelným podpěrovým šroubem

Artiklové číslo: 373936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 250 mm
Šířka 26 mm
Výška 70 mm
Upínací výška min. 20 mm
Upínací výška maximální 130 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky 35 mm
Délka upínacího šroubu 137 mm
Norma DIN 6314
Závit M24
Upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373936
EAN / GTIN 4020772373931
Číslo výrobce 373936
L-číslo L30130 535
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M24
  • H*: 20-130
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • hmotnost: 4520 g