Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 373936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 250 mm
Lăţime 26 mm
Înălţime 70 mm
Înălțime de strângere min. 20 mm
Înălţimea max. de prindere 130 mm
Distanţă vârf și capăt canelură 35 mm
Lungimea şurubului de strângere 137 mm
Standard DIN 6314
Filet M24
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 373936
EAN / GTIN 4020772373931
Număr producător 373936
L-Număr L30130 535
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M24
  • H*: 20-130
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • greutate: 4520 g