Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 110mm

Prekės Nr.: 373550 110
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 50 mm
Maksimalus aukštis 110 mm
Minimalus aukštis 80 mm
Apatinės dalies ⌀ 50 mm
Užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 14 mm
Keliamoji galia 30 kN
Produkto rūšis reguliuojama atrama

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 373550 110
EAN / GTIN 4020772075828
Gamintojo numeris 75820
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.
Nuolatiniu magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį užveržiant vertikaliai.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375010.