Skruvstöd med magnetunderdel 110 mm

Article no.: 373550 110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
74 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6400
högsta monteringshöjd 110 mm
lägsta upplagshöjd 80 mm
Huvud-⌀ 50 mm
underdelens ⌀ 50 mm
för spännjärn med slitsbredd 14 mm - 22 mm
bärförmåga 30 kN
Produktslag Skruvstöd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 373550 110
EAN / GTIN 4020772075828
Manufacturer number 75820

Beskrivelse

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.
Permanentmagneten i skruvstödets fot ger en exakt och lättmanövrerad positionering vid vertikal uppspänning.

Anmärkning:

Med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375010.