{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ del cabezal | 50 mm | |
| Altura máxima de asiento | 110 mm | |
| Altura mínima de asiento | 80 mm | |
| ⌀ parte inferior | 50 mm | |
| Para bridas con anchura de ranura | 14 mm | |
| Capacidad de carga | 30 kN | |
| Tipo de producto | Soporte atornillado |
| Número de artículo | 373550 110 | |
| EAN / GTIN | 4020772075828 | |
| Número del fabricante | 75820 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |