Napinacz centrujący z segmentami ochronnymi

Nr art.: 373530
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373530
EAN / GTIN 4020772373535
Numer producenta 373530
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamps with protective segments, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 54.5
  • D max.: 70.5
  • A min.: 19.1
  • A max.: 23.7
  • H: 40.7
  • P: 8.0 kN
  • Weight: 675 g
  • B: 54.7
  • C: 9.0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5.0
  • I ±0.1: 15.0
  • O: 5.0
  • L: 9.2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • AF: 8
  • SW2: 16