• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Středicí svorky s ochrannými segmenty

Artiklové číslo: 373530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373530
EAN / GTIN 4020772373535
Číslo výrobce 373530
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí svorky s ochrannými segmenty, použitelné shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 54,5
  • D max: 70,5
  • A min: 19,1
  • A max: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8,0 kN
  • Hmotnost: 675 g
  • Š: 54,7
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • OK: 8
  • SW2: 16