Centreer de klemmen met beschermende segmenten

Artikelnummer: 373530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 373530
EAN/GTIN 4020772373535
Nummer fabrikant 373530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Centreer klemmen met beschermende segmenten, van bovenaf te bedienen.
Herhaalbaarheid +/-0,025 mm
Nauwkeurigheid concentriciteit +/-0,050 mm

Kenmerk:

  • D min: 54,5
  • D max.: 70,5
  • A min.: 19,1
  • A max.: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8,0 kN
  • Gewicht: 675 g
  • B: 54,7
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • SW: 8
  • SW2: 16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan