Centrirne objemke z zaščitnimi segmenti

Št. art.: 373530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373530
EAN/GTIN 4020772373535
Številka proizvajalca 373530
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centrirne objemke z zaščitnimi segmenti, ki jih lahko upravljate od zgoraj.
Ponovljivost +/-0,025 mm
Natančnost koncentracije +/-0,050 mm

Lastnosti:

  • D min: 54,5
  • D max: 70,5
  • Še najmanj: 19,1
  • Največ: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8.0kN
  • Masa: 675 g
  • B: 54,7
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • SW: 8
  • SW2: 16